Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TRG610-T6T-1M SENSOR CORD, M12 8POS-RJ45 PLUG, 3.28FT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272194
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TRG610-T6T-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 8 Positions
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder Typ A: M12 Plug
  • Steckverbinder Typ B: RJ45 Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, L-COM, TRG610-T6T-1M, 3272194, 327-2194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 126,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,89*
    € 191,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,14*
    € 187,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,13*
    € 172,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,53*
    € 167,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,67*
    € 150,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.