Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM PPA00011-02F UNIVERSAL CPU POWER CORD - NEMA 5-15P TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270436
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     PPA00011-02F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to IEC 60320 C13
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 125 V
  • Nennstrom: 15 A
  • Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, L-COM, PPA00011-02F, 3270436, 327-0436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Volex
    17002A 10 B1
    ab € 3,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.