Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM PPA00009-04F LAPTOP POWER CORD - NEMA 5-15P TO C5 - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270431
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     PPA00009-04F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol
netzkabel für notebook
Nennspannung: 125 V
  • Kabellänge - Metrisch: 1.23 m
  • Kabellänge - Imperial: 4 ft
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to IEC 60320 C5
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, L-COM, PPA00009-04F, 3270431, 327-0431
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Volex
    17035
    ab € 4,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.