Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02540.1-11 ENCLOSURE LIGHT, 5W, 48V, SCREW MNT, Lig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3223028
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.1-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
LED-Leisten
STEGO
02540.1-11
IP-Schutzart: IP20
  • Länge der LED-Leiste: 351 mm
  • Lichtfarbe: White
  • Lumenpaket: 400 lm
  • Produktpalette: Ecoline LED 025 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Versorgungsspannung: 48 VDC
  • Nennleistung: 5 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3223028, 322-3028
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 48,74*
    € 79,89*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 160,50*
    € 278,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,02*
    € 330,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 267,00*
    € 317,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 229,72*
    € 273,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 208,04*
    € 247,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 204,16*
    € 242,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 183,58*
    € 218,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 174,60*
    € 207,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 166,13*
    € 197,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 160,50*
    € 191,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.