Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TRD855FLAT-WHT-100 CATEGORY 5E FLAT PATCH CABLE, RJ45 / RJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219577
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TRD855FLAT-WHT-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Mantelfarbe: White
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 30.5 m
  • Kabellänge - Imperial: 100 ft
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: patchkabel weiss kat5e 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, L-COM, TRD855FLAT-WHT-100, 3219577, 321-9577
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,60*
    € 101,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,95*
    € 99,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,42*
    € 82,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,17*
    € 66,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,16*
    € 65,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,29*
    € 56,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.