Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 09550.2-05 MAGNET MOUNTING, CABINET/ENCLOSURE, Encl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218768
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     09550.2-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Zur Verwendung mit: Cabinets and Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 1.6 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 2.8 Zoll
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktpalette: SFP 095 Series
  • Gehäusematerial: Plastic
  • Außenhöhe - metrisch: 40.64 mm
  • Außenbreite - metrisch: 71 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: STEGO, 09550.2-05, 3218768, 321-8768
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 156,14*
    € 271,28*
    pro Box
    Frei Haus
    ab € 375,99*
    € 461,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 271,28*
    € 322,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,77*
    € 312,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 225,44*
    € 268,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 206,66*
    € 245,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 185,82*
    € 221,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 176,74*
    € 210,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 168,19*
    € 200,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,14*
    € 185,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.