Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 09550.0-05 SCREW MOUNTING, CABINET/ENCLOSURE, Enclo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218766
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     09550.0-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktpalette: SFP 095 Series
  • Außenhöhe - imperial: 1.6 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 71 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.8 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Cabinets and Enclosures
  • Außenhöhe - metrisch: 40.64 mm
  • Gehäusematerial: Plastic
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: STEGO, 09550.0-05, 3218766, 321-8766
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 28,48*
    € 53,09*
    pro Box
    € 8,95*
    ab € 60,36*
    € 79,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,09*
    € 63,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,41*
    € 61,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,91*
    € 52,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,54*
    € 49,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,20*
    € 44,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.