Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01012.0-22 ELECTRONIC HYGROSTAT, 3.7X2.1X1.7IN, 56V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218763
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01012.0-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
hygrostat stego
Außentiefe - metrisch: 44 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 94 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.7 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.7 Zoll
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: DCF 010 Series
  • Außenbreite - metrisch: 53 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.1 Zoll
  • Betriebsspannung: 56 VDC
  • Entfeuchtungsrate: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: hygrostat verteilersysteme, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 01012.0-22, 3218763, 321-8763
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 97,30*
    € 129,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 349,70*
    € 558,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 558,20*
    € 664,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 548,65*
    € 652,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 485,45*
    € 577,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 427,22*
    € 508,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 385,58*
    € 458,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 376,05*
    € 447,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 349,70*
    € 416,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.