Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01011.0-62 THERMOSTAT, NC, 11A, 56VDC, Operating Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218760
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01011.0-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
thermostat schaltschrank
Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Kontaktstrom, max.: 11 A
  • Art des Kontakts: NC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Produktpalette: DCT 010 Series
  • Betriebsspannung: 56 VDC
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, Thermostate, STEGO, 01011.0-62, 3218760, 321-8760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 338,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 542,40*
    € 645,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 523,81*
    € 623,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 472,49*
    € 562,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 415,47*
    € 494,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 374,97*
    € 446,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 365,73*
    € 435,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 338,04*
    € 402,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.