Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 2380D. CORD, MAT MONITOR, 10MM STUD, WITH DIOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218522
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     2380D.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
den
ESD-Erdungskabel
ESD-Schutz
Sicherheitswiderstand: 35 Mohm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Erdungsanschlüsse: Stud
  • Produktpalette: -
  • Anschlusslänge: 6 ft
  • Erdungskabelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 2380D., 3218522, 321-8522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 29,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.