Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY KUEP-3D15-125 GENERAL PURPOSE POWER RELAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103197
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUEP-3D15-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Produktpalette: KUEP Series
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO-DM
  • Spulenspannung: 125 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 13 kohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 150 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUEP-3D15-125, 3103197, 310-3197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,97*
    € 73,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,72*
    € 72,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,91*
    € 68,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,81*
    € 65,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,93*
    € 60,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,46*
    € 58,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,75*
    € 53,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E043
    ab € 3,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.