Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EMC1843T-1E/RW. 1.8V, 3 CHANNEL TEMP SENSOR, I2C, SHUTDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2988077
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EMC1843T-1E/RW.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Ausgangsschnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung: 11 bits
  • Gemessene Temperatur, max.: 125 °C
  • Gemessene Temperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Genauigkeit: ± 1°C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sensorausgang: Digital
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Sensorgehäuse/-bauform: WDFN-EP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensor-ICs, Temperatursensoren, Wandler, MICROCHIP, EMC1843T-1E/RW., 2988077, 298-8077
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,087*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.