Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 10SVP330M. ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 330UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982936
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SVP330M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Backup Kondensator
Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Kondensatormontage: Surface Mount
  • Produkthöhe: 11.9 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: OS-CON SVP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.017 ohm
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: 3.95 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 10v, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 10SVP330M., 2982936, 298-2936
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    400
    Frei Haus
    ab € 0,603*
    € 0,811*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    400
    € 25,00*
    ab € 0,977*
    € 1,227*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,73*
    € 2,27*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 490,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18423
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.