Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS012N10P03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 10POS, FLANGE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982433
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS012N10P03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Flange Mount Receptacle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Verschluss: Bayonet
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ecomate aquarius-rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS012N10P03, 2982433, 298-2433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,39*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012DCG
    ab € 2,22*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N10PHEC03
    ab € 9,26*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N10SHEC03
    ab € 9,18*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRG
    ab € 0,433*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRR
    ab € 0,433*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRY
    ab € 0,433*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS6BS12N10PHEC03
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS6BS12N10SHEC03
    ab € 9,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.