Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS010N6P03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 6POS, FLANGE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982429
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS010N6P03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Flange Mount Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Verschluss: Bayonet
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ecomate aquarius-rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS010N6P03, 2982429, 298-2429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,86*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS010DCG
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS010N6S03
    ab € 8,26*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS010N6SHEC03
    ab € 11,71*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS10CCRR
    ab € 0,395*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS610NDCG
    ab € 2,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.