Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS010N3S03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 3POS, FLANGE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982423
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS010N3S03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Kontaktüberzug: -
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Rundsteckverbindergehäuse: Flange Mount Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bayonet
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rundkontakt: Crimp Socket - Contacts Not Supplied
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ecomate aquarius-rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS010N3S03, 2982423, 298-2423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,70*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    MS16M23F
    ab € 0,77*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS010DCG
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS10CCRG
    ab € 0,395*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS10CCRR
    ab € 0,395*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS10CCRY
    ab € 0,339*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS1BS10N3S03
    ab € 7,47*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS610NDCG
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS710N3P03
    ab € 5,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.