Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS SNUB0000 CAP, RC NETWORK, 0.1UF, 47R, 250VDC, Cap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2966045
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     SNUB0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Lichtbogenunterdrückung
Passive
Widerstand: 47 ohm
  • Produktpalette: -
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Nennleistung des Widerstands: 500 mW
  • Spannung (AC): -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kondensatoranschlüsse: Wire Leaded
  • Spannung (DC): 250 V
  • Anschlussabstand: -
  • Anschlussdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstandstoleranz: ± 30%
  • Anzahl der Elemente: -
  • Dielektrikum: -
  • Produktdurchmesser: -
  • Produkthöhe: 23 mm
  • Produktlänge: 19 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazität: 0.1 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,79*
    € 15,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 10,95*
    € 15,97*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.