Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING 1116 CONTROL KNOB, TPE, ROUND, 18.5MM, Shaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948999
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     1116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Knopfdurchmesser: 18.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Material des Knopfs: Thermoplastic Elastomer
  • Welle: Round Shaft
  • Knopfform: Round with Indicator Line
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, 1116, 2948999, 294-8999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,689*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.