Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING 1108 CONTROL KNOB, TPE, ROUND, 12.2MM, Shaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948997
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     1108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Wellendurchmesser: -
  • Knopfform: Round with Indicator Line
  • Knopfdurchmesser: 12.2 mm
  • Welle: Round Shaft
  • Material des Knopfs: Thermoplastic Elastomer
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, 1108, 2948997, 294-8997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,674*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.