Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX LDM-968-P3-UR LED DOT MATRIX DISPLAY, 96 X 8, RGB, 5V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2946527
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     LDM-968-P3-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7 segment anzeige
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Lichtstärke: -
  • Anzeigengröße: 288mm x 24mm
  • Produktpalette: -
  • LED-Farbe: Red, Green, Blue
  • Durchlassspannung: 5 V
  • MSL: -
  • Punkte x Zeilen: 96 x 8
  • Spitzenwellenlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, Punktmatrix-LED-Anzeigen, LUMEX, LDM-968-P3-UR, 2946527, 294-6527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 57,34*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.