Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TRD855SRA7DBL-1M PATCH CORD, RJ45 R/A PLUG-PLUG, 3.3FT, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2946489
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TRD855SRA7DBL-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder auf Steckverbinder: 90° RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • Produktpalette: TRD855SRA Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelfarbe: Blue
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, TRD855SRA7DBL-1M, 2946489, 294-6489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,63*
    € 90,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,72*
    € 86,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,75*
    € 81,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,53*
    € 69,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.