Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DPI16-DC. PANEL METER, TEMPERATURE/PROCESS, 4DIGIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2945540
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DPI16-DC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Messbereich: -200°C to +2320°C, 0mV to 100 mV, 0V to 1V, 0V to 10V, 0 to 20 mA
  • Funktionsumfang: Temperature / Process
  • Versorgungsspannung, max.: 36 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Produktpalette: DPi Series
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Ziffernhöhe: 10.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DPI16-DC., 2945540, 294-5540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 371,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 438,79*
    € 522,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 424,66*
    € 505,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 391,06*
    € 465,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 383,84*
    € 456,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 371,65*
    € 442,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.