Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING FG4-E4.350.11 HANDLE W/ PB SWITCH, ALUM/PA 6, 350MM, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944224
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     FG4-E4.350.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Griffe
Racks
Schränke
Gewindemaß - Imperial: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: 350 mm
  • Griffmaterial: Aluminum, Nylon 6 (Polyamide 6)
  • Produktpalette: FG4-E Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, FG4-E4.350.11, 2944224, 294-4224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 607,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 694,46*
    € 826,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 675,87*
    € 804,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 644,46*
    € 766,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 625,09*
    € 743,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 607,03*
    € 722,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.