Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA GG-J-30-SLE-1000. THERMOCOUPLE WIRE, TYPE J, 30AWG, 305M,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929937
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     GG-J-30-SLE-1000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: -
  • Thermoelementdraht: J
  • Länge - metrisch: 305 m
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Länge - imperial: 1000 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OMEGA, GG-J-30-SLE-1000., 2929937, 292-9937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 550,03*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,55003* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 628,93*
    € 748,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 605,74*
    € 720,83
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 581,50*
    € 691,99
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 570,53*
    € 678,93
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 550,03*
    € 654,54
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.