Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE N250-012 PATCH PANEL, RJ45, CAT6/6A, 12PORT, Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925650
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     N250-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
LAN-Kategorie: Cat6, Cat6a
  • Steckverbindertyp: RJ45
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Anschlüsse: 12 Anschlüsse
  • Rackhöhe: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Patchpanels, Steckverbinder, EATON TRIPP LITE, N250-012, 2925650, 292-5650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,57*
    € 88,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,82*
    € 86,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,76*
    € 77,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,36*
    € 71,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,97*
    € 70,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,81*
    € 65,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,79*
    € 61,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,41*
    € 54,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.