Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U444-06N-HGU-C CONVERTER, USB TYPE C PLUG TO HDMI RCPT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925646
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U444-06N-HGU-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Umwandlung zu: HDMI, RJ45, USB 3.0 Type A, USB Type C Sockets
  • Umwandlung von: USB Type C Plug
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c usb hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, Schnittstellen, Wandler, EATON TRIPP LITE, U444-06N-HGU-C, 2925646, 292-5646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,73*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 98,95*
    € 117,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 96,44*
    € 114,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,71*
    € 110,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,23*
    € 101,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,97*
    € 93,97
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 77,73*
    € 92,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N201-006-BK
    ab € 4,81*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N201-010-BK
    ab € 6,32*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    U322-003
    ab € 7,28*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    U322-006
    ab € 7,33*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    U322-010
    ab € 9,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.