Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL SRA1Z-40L-D SOLID STATE RELAY, SPST, 4-32V, PANEL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2918606
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     SRA1Z-40L-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Produktpalette: SRA1 Series
  • Betriebsspannung, max.: 240 VAC
  • Laststrom: 40 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, SRA1Z-40L-D, 2918606, 291-8606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,25*
    € 76,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,78*
    € 74,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,59*
    € 70,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,56*
    € 64,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,55*
    € 58,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,04*
    € 57,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,53*
    € 52,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,25*
    € 49,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.