Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLAR LABS 24-16314 5 Pin Male XLR to RJ45 DMX Adapter, Inte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2916108
Hersteller:
     Stellar Labs
Herst.-Nr.:
     24-16314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Zielpositionen: 8 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: RJ45
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: XLR
  • Ausgangspositionen: 5 -polig
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter XLR, XLR Adapter, adapter xlr xlr, adapter rj-45, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, STELLAR LABS, 24-16314, 2916108, 291-6108
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.