Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TRG515-P6D-10M CABLE ASSY, RJ45 PLUG, CAT5E, 32.8FT, LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915977
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TRG515-P6D-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: TRG Series
  • Kabellänge - Imperial: 32.8 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Mantelfarbe: Blue
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, TRG515-P6D-10M, 2915977, 291-5977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 311,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 372,33*
    € 443,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 362,96*
    € 431,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 338,52*
    € 402,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 329,58*
    € 392,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 311,30*
    € 370,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.