Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CR30000700000420 HMI PANEL, 7IN, 800 X 480 PIXELS, Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915474
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CR30000700000420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel
Anzeigenauflösung: 800 x 480 Pixels
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Messanzeige: TFT LCD Touch Screen
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzeigengröße: -
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Bildschirmgröße: 7 Zoll
  • Produktpalette: CR3000 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Prozesssteuerung, Touchscreens, RED LION CONTROLS, CR30000700000420, 2915474, 291-5474
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1.350,06*
    € 1.465,17*
    Frei Haus
    ab € 1.637,13*
    € 1.814,99*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 1.641,10*
    € 1.845,58*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.465,17*
    € 1.743,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.442,42*
    € 1.716,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.396,85*
    € 1.662,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.370,17*
    € 1.630,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.350,06*
    € 1.606,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2156604
    ab € 224,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.