Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CR10000700000210 HMI PANEL, 7IN, 800 X 480 PIXELS, Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915471
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CR10000700000210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch-Panel
touch panel
Bildschirmgröße: 7 Zoll
  • Anzeigengröße: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28.8 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 19.2 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Anzeigenauflösung: 800 x 480 Pixels
  • Messanzeige: TFT LCD Touch Screen
  • Produktpalette: CR1000 Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Prozesssteuerung, Touchscreens, RED LION CONTROLS, CR10000700000210, 2915471, 291-5471
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.042,43*
    € 1.165,39*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1.100,78*
    € 1.192,90*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 1.158,93*
    € 1.310,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.192,90*
    € 1.419,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.160,66*
    € 1.381,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.118,75*
    € 1.331,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.104,78*
    € 1.314,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.100,78*
    € 1.309,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.