Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC ABD1200T8 SWITCH ACTUATOR, PUSHBUTTON, FLUSH/EXTD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914641
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     ABD1200T8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Produktpalette: TWND Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 5, 12, 13
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Zur Verwendung mit: Idec TWND Series 30mm Non-Illuminated Pushbutton Switches
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, IDEC, ABD1200T8, 2914641, 291-4641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    ABD1BN-G
    ab € 0,265*
    Zubehör
    Idec
    ABD1BN-R
    ab € 0,355*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.