Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC AYD311NUR E-STOP PB SW, SPST-NC/NO, 10A, 110VAC, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914420
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AYD311NUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 110 V
  • Schalterfunktion: Push-Pull
  • Produktpalette: TWND Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not-aus pilztaster idec, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, AYD311NUR, 2914420, 291-4420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,95*
    € 91,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,42*
    € 89,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,09*
    € 78,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,77*
    € 77,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,89*
    € 65,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    ASDHHL-B
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Idec
    TW-HC1-B
    ab € 0,456*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.