Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 770112 OVERHEAD IONIZER, 120VAC, Ionizer Type:O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2910856
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     770112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
overhead ionisierer
ionisierer
ionisierer scs
Produktpalette: Ion Pro Series
  • Versorgungsspannung, V AC: 120 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ionisierer: Overhead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Ionisatoren, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 770112, 2910856, 291-0856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.049,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.141,28*
    € 1.358,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.134,55*
    € 1.350,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.081,33*
    € 1.286,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.060,31*
    € 1.261,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.049,50*
    € 1.248,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.