Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1571621-1 FSM4LPA=TACT SWITCH,SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909568
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1571621-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
Schaltermontage: Surface Mount
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • SVHC: To Be Advised
  • Betätiger: Round Button
  • Produktpalette: FSM4LP Series
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • IP-Schutzart: -
  • Betätigungskraft: 260 gf
  • Schaltleistung: 50mA at 32VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,484*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NKK Switches
    HP0315AFKP4-R
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.