Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJMH0UG200NONMRTR DETECTOR SWITCH, SPST-NO, 12VDC, SMD, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909532
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJMH0UG200NONMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 12 V
  • Außentiefe: 5.7 mm
  • Außenbreite: 4 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Außenhöhe: 2 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • Produktpalette: JJM Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJMH0UG200NONMRTR, 2909532, 290-9532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,803*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.