Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS HM1331NL TRANSFORMER, 1:1, 1PORT, 100BASE-TX, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2906308
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     HM1331NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet
LAN-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Produktpalette: -
  • Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Surface Mount
  • Kompatibel mit: 10/100 Base-TX
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,99*
      
    Preis gilt ab 135.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 270 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 135000 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.