Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 124648 HEAT PIPE, ROUND, COPPER, 5MM X 300MM, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903437
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     124648
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Kühlrohre
Kühlung
Wärme
Wärmerohrmaterial: Copper
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Dicke außen - metrisch: -
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Außendurchmesser - metrisch: 5 mm
  • Wärmeübertragungsrate: 15 W
  • Wärmerohr: Round
  • Außenlänge - metrisch: 300 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.