Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-108-130 LED DRIVER, CV MODE, 0.34A, 6W, 24VDC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903210
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 6 watt
Ausgangsspannung, max.: 24 V
  • Eingangsspannung, max.: 264 V
  • Ausgangsleistung, max.: 8 W
  • Ausgangsstrom: 340 mA
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Produktpalette: -
  • LED-Treiber-Modus: Constant Voltage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangsspannung, min.: 90 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led treiber, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, SCHURTER, 3-108-130, 2903210, 290-3210
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 11,35*
    € 16,69*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 12,52*
    € 22,43*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 448,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.