Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 2510KO1 TOGGLE SWITCH, DPST, 30A, 600VAC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2895243
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2510KO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
SVHC: To Be Advised
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 600 V
  • Kontaktstrom, max.: 30 A
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Schalteranschlüsse: Screw Clamp
  • Produktpalette: Type K Series
  • Schalterfunktion: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,20*
    € 134,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,38*
    € 132,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,44*
    € 127,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,76*
    € 110,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,87*
    € 104,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,01*
    € 98,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,21*
    € 89,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 69,69*
    € 82,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,99*
    € 74,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.