Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANTECH ADAM-3937-BE. INTERFACE CONNECTOR, DSUB RCPT/TB, Conve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2893639
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-3937-BE.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schnittstellenklemmen
Steckverbinder
ADVANTECH
Produktpalette: ADAM-3900 Series
  • Nennspannung: -
  • Umwandlung von: D Sub 37 Position Receptacle
  • Umwandlung zu: Screw Type 37 Position Terminal Block
  • Nennstrom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ADAM-3937-BE., 2893639, 289-3639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 73,93*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,93*
    € 87,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,73*
    € 86,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,63*
    € 84,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,61*
    € 81,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,29*
    € 66,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.