Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANTECH ADAM-3920-AE INTERFACE CONNECTOR, IDC PLUG/TB, Conver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2893521
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-3920-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schnittstellenklemmen
Steckverbinder
ADVANTECH
Nennspannung: -
  • Umwandlung zu: Screw Type 20 Position Terminal Block
  • SVHC: To Be Advised
  • Umwandlung von: IDC 20 Position Plug
  • Produktpalette: ADAM-3900 Series
  • Nennstrom: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ADAM-3920-AE, 2893521, 289-3521
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 26,05*
    € 39,38*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 33,10*
    € 46,11*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,11*
    € 54,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,16*
    € 52,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,26*
    € 50,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,81*
    € 44,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,10*
    € 39,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.