Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES NBX-10988-PL INTERNAL PANEL ENCLOSURE 10.4X14.3IN ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2888592
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     NBX-10988-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Zur Verwendung mit: NBB-10251, NBB-10271, NBB-22251
  • Außenhöhe - metrisch: 264.2 mm
  • Außenbreite - Zoll: 14.3 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 363 mm
  • Produktpalette: -
  • Platte: Inner Panel
  • Außenhöhe - imperial: 10.4 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Plastic
  • Gehäusefarbe: Gray
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    NBX-10911
    ab € 2,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.