Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM ADTSM31NV TACTILE SW, SPST-NO, 0.05A, 12VDC, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2858322
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     ADTSM31NV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: ADTSM Series
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Betätiger: Rectangular Button
  • IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 3.5mm
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: APEM, ADTSM31NV, 2858322, 285-8322
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,46*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.