Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: NSYEBAD12611 TB, POWER DISTRIBUTION, 2 POLE, 3AWG, Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2850903
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEBAD12611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC
Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Produktpalette: NSYEB Series
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: -
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 3 AWG
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 3 AWG
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: -
  • Nennstrom: 200 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NSYEBAD12611, 2850903, 285-0903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,52*
    € 64,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,37*
    € 64,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,11*
    € 60,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,68*
    € 59,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,42*
    € 55,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,88*
    € 48,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.