Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002433 LIMIT SWITCH, ROLLER LEVER, 250VAC, 2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846063
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätigungskraft, max.: 16 N
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Roller Lever
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002433, 2846063, 284-6063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,71*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 40,68*
    € 48,41
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.