Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002432 LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER, 250V, 2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846062
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betätigungskraft, max.: 40.03 N
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002432, 2846062, 284-6062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,57*
    € 83,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,37*
    € 82,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,90*
    € 72,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,35*
    € 70,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,91*
    € 66,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,41*
    € 57,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.