Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002431 LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER, 250V, 2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846061
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betätigungskraft, max.: 26.67 N
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002431, 2846061, 284-6061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,77*
    € 74,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,32*
    € 72,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,67*
    € 68,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,17*
    € 59,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,96*
    € 58,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.