Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002430 LIMIT SW, HORIZONTAL PLUNGER, 250V, 2A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846060
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Grenztaster
Industrielle
DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betätigungskraft, max.: 40.03 N
  • DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Plunger
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,17*
    € 71,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,16*
    € 69,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,11*
    € 60,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,10*
    € 59,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,18*
    € 57,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,91*
    € 48,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.