Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002429 LIMIT SWITCH, TOP PLUNGER, 250VAC, 2A, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2846059
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002429
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 26.67 N
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • DC-Kontaktspannung, max.: 48 V
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MC002429, 2846059, 284-6059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,11*
    € 72,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,34*
    € 71,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,54*
    € 68,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,32*
    € 58,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,36*
    € 57,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,90*
    € 48,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.